Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler CODIX 540 Aufwärts Zähler LED-Display 6-stellig, Impulse, max. 60kHz, 90 → 260 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kübler CODIX 540 Aufwärts Zähler LED-Display 6-stellig, Impulse, max. 60kHz, 90 → 260 V ac
Kübler CODIX 540 Aufwärts Zähler LED-Display 6-stellig, Impulse, max. 60kHz, 90 → 260 V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-3481367
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     6.540.012.000
EAN/GTIN:
     4045262072958
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Versorgungsspannung = 90 → 260 V ac
Zählmodus = Impulse
Anzeigentyp = LED
Eingangstyp = Spannung
Verbindungstyp = Schraubbefestigung
Reset-Typ = Elektrisch, Manuell
Anzahl der Stellen = 6
Montagetyp = Tafelmontage
Zählrichtung = Aufwärts
Ziffernhöhe = 14 mm
Zählfrequenz max. = 60kHz
Betriebstemperatur max. = +65°C

Digitalzähler - CODIX 540. Funktioniert als Summierer mit digitalen Eingängen Eingangsimpulsform variabel (Schmitt-Trigger) Überlaufzustand wird angezeigt Reset kann deaktiviert werden Datenspeicherung über 10 Jahre Plattenausschnitt: 92 x 45 mm
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
90 → 260 V ac
Zählmodus:
Impulse
Anzeigentyp:
LED
Eingangstyp:
Spannung
Verbindungstyp:
Schraubbefestigung
Reset-Typ:
Elektrisch, Manuell
Anzahl der Stellen:
6
Montagetyp:
Tafelmontage
Zählrichtung:
Aufwärts
Ziffernhöhe:
14 mm
Zählfrequenz max.:
60kHz
Betriebstemperatur max.:
+65°C
Weitere Suchbegriffe: Summierzähler, summierzähler kübler, impulszähler, 3481367, Automation, Prozessautomation, Zähler, Kübler, 6540012000, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 220,98*
€ 278,13*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,75*
€ 298,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,13*
€ 330,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,17*
€ 325,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,83*
€ 305,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,84*
€ 279,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,98*
€ 262,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kübler Group Fritz Kübler
G300005
ab € 64,76*
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 82,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.