| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3487258 Herst.-Nr.: 44 15 73 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Material = Edelstahl Scharniertyp = Klappenscharnier Schließender Typ = Freischwingendmm Breite = 67.5mm Dicke = 2mm Befestigungsart = Schraub
RS Pro Edelstahl-Kleinscharniere mit Kröpfung. Diese qualitativ hochwertigen Scharniere bestehen aus Edelstahl 304 mit hervorragender Haltbarkeit und Beständigkeit gegen Rost. Scharniere sind in einer Vielzahl von Größen und Formen erhältlich. Eigenschaften und Vorteile:. • Robust, ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit • Ideal für die Nahrungsmittelindustrie, die pharmazeutische Industrie und sonstige Industriezweige, die hohe Anforderungen an die Reinheit stellen • Vibrationsdämpfend und chrombehandelt • Aus hochwertigem Edelstahl 304 • Nietstift • Montagebohrungen für Senkkopf. Häufig gestellte Fragen:. Was bedeutet die 304 in der Bezeichnung eines Edelstahls?. Typ 304 ist eine Sorte von Edelstahl. Dieser Edelstahl wird aufgrund der Zusammensetzung auch als ;quot;Edelstahl 18-8 ;quot; bezeichnet, da er 18 % Chrom und 8 % Nickel enthält. Edelstahl Typ 304 weist eine gute Form- und Schweißbarkeit sowie eine hohe Festigkeit und eine hohe Beständigkeit gegen Korrosion auf. Welche Abmessungen haben die Scharniere?. Ausführliche Informationen finden Sie in den weiter unten aufgeführten Abschnitten mit genauen Spezifikationen. Zudem finden Sie alle Details im Datenblatt. Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Scharniertyp: | Klappenscharnier | Schließender Typ: | Freischwingendmm | Breite: | 67.5mm | Dicke: | 2mm | Befestigungsart: | Schraub |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einfaches scharnier, 3487258, Sicherheit & Eisenwaren, Riegel, Scharniere & Griffe, Scharniere, ROCA, 441573, Security & Ironmongery, Latches, Hinges & Handles, Hinges |
| | |
| |