Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcolectric (Bulgin) Ltd Kippschalter-Bezeichnungsschild zur Verwendung mit Kippschalter Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-350260
Hersteller:
     Arcolectric (Bulgin) Ltd
Herst.-Nr.:
     F00232PAAA
EAN/GTIN:
     5059045914631
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Zubehörtyp = Ein-Aus-Beschriftungsplatte
Zur Verwendung mit = Kippschalter
Farbe = Schwarz

Bei betätigten Schaltern bezieht sich "(Ein)" auf die aktuelle Ein-Position. Ein-Aus Kennzeichnungsplatte. Verchromte Kennzeichnungsplatte für den RS-Produktbereich an Standardkippschaltern für Frontplattenmontage mit einem Buchsendurchmesser von 0,468 Zoll (11,9 mm)
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Ein-Aus-Beschriftungsplatte
Zur Verwendung mit:
Kippschalter
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 350260, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, Kippschalter-Beschriftung, Arcolectric (Bulgin) Ltd, F00232PAAA, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switch Legends
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
451
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,566*
€ 0,97*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 4,90*
€ 9,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,29*
€ 11,0551
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,55*
€ 8,9845
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,28*
€ 8,6632
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,51*
€ 7,7469
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,82*
€ 6,9258
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 5,63*
€ 6,6997
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 4,90*
€ 5,831
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,49* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.