Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Wechsler 10A 6V dc Spule / 500mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-351594
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     40.31.7.006.0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Impulsrelais
Installationsrelais
Spulenspannung = 6V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 10A
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max. = 400V ac
Länge = 29mm
Spulenwiderstand = 75Ω
Spulenleistung = 500mW
Kontaktmaterial = Silberlegierung°C
Schaltleistung AC max. = 2,5 kVA

SEV, VDE, CSA, UL-anerkannte Komponente für Kanada und USA, GOST, IMQ, RINA. Miniatur-Relais für Leiterplattenmontage 8-10-12-16 A. Eine Auswahl von Miniatur-Relais für Leiterplattenmontage von Finder. Eigenschaften und Vorteile. 8 mm, 6 kV-Isolierung Spule/Kontakt. Flussmittelfest: RT II. Abmessungen (HxBxT): 25 x 29 x 12,4 mm. Informationen zur Produktanwendung. Medizin und Zahnmedizin. Bedientafeln. Panels für Stromverteilung. Spielzeug. Automatisierung für Jalousien, Gitter und Rollläden. Tür- und Toröffner. Elektronische Leiterplatten. Verkaufsautomaten
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
6V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
10A
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max.:
400V ac
Länge:
29mm
Spulenwiderstand:
75Ω
Spulenleistung:
500mW
Kontaktmaterial:
Silberlegierung°C
Schaltleistung AC max.:
2,5 kVA
Weitere Suchbegriffe: Schaltrelais, Miniatur-Printrelais, Miniaturrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, kartenrelais 6v, miniaturrelais, installationsrelais finder, 351594, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Finder, 403170060000, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 6,90*
ab € 3,91*
€ 4,92*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 5,22*
€ 10,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
95132
ab € 0,65*
Zubehör
Finder
9503
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.