| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-352187 Herst.-Nr.: MU457848FPA(MA) EAN/GTIN: 5059045882701 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehörtyp = Schaftbaugruppe Zur Verwendung mit = Serie MU-MA
Miniatur-Aufbausystem und Schaltebenen. Miniatur-Aufbausystem. Sperrmechanismus mit Doppelfeder in Miniaturausführung Lebensdauer >100.000 Schaltspiele 30 °-Anzeige und verstellbare Endanschläge Nimmt bis 8 Miniatur-Schaltebenen auf (verringertes Fassungsvermögen bei Verwendung von Distanzstücken und/oder Abschirmungen) Welle mit 6 mm und Montagebuchsen M10 x 0,75 Gesamtlänge: 94 mm, Frontachsenlänge: 12 mm Optionales Zubehör zur Anpassung an die individuellen Bedürfnisse. Schaltebene. Glasfaserverstärkte Diallylphthalat-Statoren, Polycarbonat-Rotoren und versilberte Kontakte 25mm Ø Erhältlich in den Versionen Break before Make (bbm) und Make before break (mbb) versions ;ul> ;li> ; 352-193 352-193 BBM ;/li> ;li> ; 352-200 352-200 BBM ;/li> ;li> ; 352-216 352-216 BBM ;/li> ;li> ; 352 222 352 222 BBM ;/li> ;li> ; 352-238 352-238 BBM ;/li> ;li> ; 352-244 352-244 MBB ;/li> ;li> ; 352-250 352-250 MBB ;/li> ;/ul> Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehörtyp: | Schaftbaugruppe | Zur Verwendung mit: | Serie MU-MA |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 352187, Schalter, Drehschalter und Zubehör, Drehschalter-Schaftbaugruppe, NSF, MU457848FPA(MA), Switches, Rotary Switches & Components, Rotary Switch Shaft Assemblies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |