Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Releco MRC Monostabiles Relais, Steckrelais 2-poliger Wechsler 10A 230V ac Spule / 2.2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-352468
Hersteller:
     Comat Releco
Herst.-Nr.:
     C2-A20X / AC 230 V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckrelais
steckrelais ac 230v
releco steckrelais
steckrelais
Spulenspannung = 230V ac
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Steckanschluss
Schaltstrom = 10A
Anzahl der Pole = 2
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Steckbar
Schaltspannung AC max. = 250V ac
Schaltspannung DC max. = 30V dc
Länge = 35mm
Spulenwiderstand = 110Ω
Spulenleistung = 2.2W
Serie = MRCmm
Schaltleistung AC max. = 2,5 kVA
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
230V ac
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Steckanschluss
Schaltstrom:
10A
Anzahl der Pole:
2
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Steckbar
Schaltspannung AC max.:
250V ac
Schaltspannung DC max.:
30V dc
Länge:
35mm
Spulenwiderstand:
110Ω
Spulenleistung:
2.2W
Serie:
MRCmm
Schaltleistung AC max.:
2,5 kVA
Weitere Suchbegriffe: 352468, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Releco, C2A20XAC230V, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 15 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CamdenBoss
CS083A
ab € 3,67*
Zubehör
Comat Releco
S2-B
ab € 8,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.