| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-353657 Herst.-Nr.: PF083A-E EAN/GTIN: 4547648825917 |
| |
|
| | |
| Spannung = 250V ac Zubehör Typ = Sockel Anschlusstyp = SchraubbefestigungA
8-Stift-Steckrelais 2-Wechslerkontakten. 8-Stift-Steckrelais. Jeder Kontakt in der Kontaktvorrichtung führt abwechselnd eine Unterbrechung an jedem Impulseingang aus. Daher ideal für Wechselschaltungen oder Übergabe-/Umschaltbetrieb eines Motors. Kontaktbelastbarkeit: 5 A @ 220 V ac / 24 V dc Einzigartiger Ratschenmechanismus gewährleistet einen positiven abwechselnden Umschaltbetrieb Minimale Impulszeit: 100 μs Schnelle Ansprechzeit ermöglicht den Dauerbetrieb des Relais Durchschlagsfestigkeit: 2.000 V ac. Niedriger Energieverbrauch: ac ca. 6,4 VA, dc ca. 3,9 W Elektrische Lebensdauer: 5 x 105 Schaltschritte (Min.) Mechanische Lebensdauer: 5 x 106 Schaltschritte (Min.) Max. Schaltleistung: 1100 VA, 250 V ac; 120 W, 250 V dc Betriebstemperaturbereich: –10 bis +55° C Weitere Informationen: | | Spannung: | 250V ac | Zubehör Typ: | Sockel | Anschlusstyp: | SchraubbefestigungA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 353657, Relais und Signalaufbereitung, Relaiszubehör, Omron, PF083AE, Relays & Signal Conditioning, Relay Accessories, Relay Sockets |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,53* | € 3,81* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 2,58* | € 3,87* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 2,52* | € 3,88* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1,90* | € 4,20* | | | | | 55 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 3,30* | € 4,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|