Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Wasserfilter
>
Wasserfilterpatrone
>
Artikel
Parker Wasser-Filterpatrone, 1μm, 18.9l/min, 4.1bar, Wound Depth
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-3550255
Hersteller:
Parker
Herst.-Nr.:
M39R10A-RS
EAN/GTIN:
5059041906616
Suchbegriffe:
Wasser-Filterpatrone
Wasserfilterpatrone
parker wasser-filterpatrone
wasser filterpatrone
Filterfeinheit = 1µm
Maximale Durchflussrate = 18.9l/min
Differenzdruck max. = 4.1bar
Serie = Wound Depth
Innendurchmesser = 1Zoll
Länge = 10Zoll
Gewickelte Tiefenfilterpatronen FULFLO Polypropylen 10". 1" ID und 2 1/2" AD Gefertigt aus FDA-zugelassenen Materialien für Kontakt mit trinkbaren und essbarer Flüssigkeiten gemäß CFR Titel 21 Wirksame Reinigungswerte bei einer Nennwirksamkeit von 90 %
Weitere Informationen:
Filterfeinheit:
1µm
Maximale Durchflussrate:
18.9l/min
Differenzdruck max.:
4.1bar
Serie:
Wound Depth
Innendurchmesser:
1Zoll
Länge:
10Zoll
... >
Rohrleitungen & Rohrverbinder
>
Rohrleitungswartung und Wasseraufbereitung
>
Wasserfilter-Patronen
Weitere Suchbegriffe:
3550255
,
Rohrleitungen & Rohrverbinder
,
Rohrleitungswartung und Wasseraufbereitung
,
Wasserfilter-Patronen
,
Parker
,
M39R10ARS
,
Plumbing & Pipeline
,
Pipework Maintenance & Water Treatment
,
Water Filter Cartridges
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,98*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 4,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,31*
€ 15,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,05*
€ 15,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,95*
€ 14,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,16*
€ 13,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,63*
€ 12,65
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 10,38*
€ 12,35
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,98*
€ 10,69
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Timestrip Zeitgeberanzeige 500 Stk., L. 19mm, B. 40mm
Timestrip
TS172
ab € 37,10*
Zubehör
Timestrip Zeitgeberanzeige 500 Stk., L. 19mm, B. 40mm
Timestrip
TS201
ab € 36,74*
Zubehör
Timestrip Zeitgeberanzeige 500 Stk., L. 19mm, B. 40mm
Timestrip
TS019
ab € 36,72*
Zubehör
Timestrip Zeitgeberanzeige 500 Stk., L. 19mm, B. 40mm
Timestrip
TS121
ab € 36,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen