Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker Wasser-Filterpatrone, 100μm, 18.9l/min, 4.1bar, Wound Depth


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3550312
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     M8R10A-RS
EAN/GTIN:
     5059041399623
Suchbegriffe:
Wasser-Filterpatrone
Wasserfilterpatrone
parker wasser-filterpatrone
wasser filterpatrone
Filterfeinheit = 100µm
Maximale Durchflussrate = 18.9l/min
Differenzdruck max. = 4.1bar
Serie = Wound Depth
Innendurchmesser = 1Zoll
Länge = 10Zoll

Gewickelte Tiefenfilterpatronen FULFLO Polypropylen 10". 1" ID und 2 1/2" AD Gefertigt aus FDA-zugelassenen Materialien für Kontakt mit trinkbaren und essbarer Flüssigkeiten gemäß CFR Titel 21 Wirksame Reinigungswerte bei einer Nennwirksamkeit von 90 %
Weitere Informationen:
Filterfeinheit:
100µm
Maximale Durchflussrate:
18.9l/min
Differenzdruck max.:
4.1bar
Serie:
Wound Depth
Innendurchmesser:
1Zoll
Länge:
10Zoll
Weitere Suchbegriffe: 3550312, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohrleitungswartung und Wasseraufbereitung, Wasserfilter-Patronen, Parker, M8R10ARS, Plumbing & Pipeline, Pipework Maintenance & Water Treatment, Water Filter Cartridges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 4,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,48*
€ 14,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,18*
€ 14,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,19*
€ 13,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,39*
€ 12,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,00*
€ 11,90
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 9,80*
€ 11,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,46*
€ 10,07
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 17,41*
Zubehör
Timestrip
TS172
ab € 36,97*
Zubehör
Timestrip
TS201
ab € 36,96*
Zubehör
Timestrip
TS019
ab € 36,73*
Zubehör
Timestrip
TS121
ab € 36,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.