Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Luftpolsterfolie ableitend Pink, Stärke 4mm x 1500mm x 50m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3562157
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3562157
EAN/GTIN:
     5056111989791
Suchbegriffe:
ESD-Luftpolsterfolie
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Verpackungstyp = Luftpolsterfolie
Typ = Rolle
Farbe = Pink
Länge = 50m
Materialstärke = 4mm
Breite = 1500mm
Ableitend = Ja
Leitfähig = Nein
Verschlussart = Heißsiegel
Statische Abschirmung = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Ja
Oberflächenwiderstand = 10^10Ω

Unterstützt ESD S20.20 und ESD-Überwachung gemäß EN 61340-5-1. Antistatische Luftpolsterfolie von RS Pro. Unsere antistatischen Luftpolsterfolien von RS Pro bieten hervorragenden Schutz für alle Komponenten im Inneren. Die Luftpolsterfolie fungiert als ;quot;Faradayscher Käfig ;quot;, um sicherzustellen, dass die empfindlichen Geräte keinen Stromschlag erhalten. Neben dem Schutz vor elektrostatischer Entladung sorgen die Blasen dafür, dass Ihr Produkt sicher ist. Unsere Luftpolsterfolie bietet hervorragenden Schutz vor Stößen, um Ihre Gegenstände noch besser zu schützen. Eigenschaften und Vorteile-. • Mit antistatischen Zusätzen aus LDPE und LLDPE blasgeformt • Weiche Struktur und hohe Flexibilität • Zweischichtige Extrusion mit Kalenderfunktion für Thermoform-Luftpolster • Bietet einen ;quot;Faradayschen Käfig ;quot; zum Schutz der inneren Komponenten • Leicht zu schneiden, aber trotzdem sehr fest, damit das Material nicht reißt. • Wärmeversiegelung möglich • Oberflächenwiderstand von 10^10 Ω. Diese Luftpolsterfolie wird hauptsächlich in Reinräumen, sicheren Arbeitsbereichen in Bezug auf elektrostatische Entladung (ESD) und an anderen Orten verwendet, an denen Sie mit empfindlichen Komponenten umgehen. Unsere zuverlässige Luftpolsterfolie eignet sich hervorragend für die Außenverpackung bereits versiegelter Bauelemente. Suchen Sie nach anderen Größen von antistatischer Luftpolsterfolie? ; 628-1772 628-1772 - ; 2500x500mm628-1693 2500x500mm628-1693 - ; 2500x750mm356-2315 2500x750mm356-2315 - ; 5000x5000mm639-1920 5000x5000mm639-1920 - ; 5000x750mm356-2157 5000x750mm356-2157 - 5000x1500mm Suchen Sie nach antistatischen Luftpolstertaschen? (50er-Pack) ; 356-2343 356-2343 - ; 100x135mm356-2359 100x135mm356-2359 - ; 130x185mm356-2365 130x185mm356-2365 - ; 180x235mm356-2371 180x235mm356-2371 - ; 230x285mm356-2393 230x285mm356-2393 - ; 305x435mm356-2400 305x435mm356-2400 - 380x435mm. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Luftpolsterfolie
Typ:
Rolle
Farbe:
Pink
Länge:
50m
Materialstärke:
4mm
Breite:
1500mm
Ableitend:
Ja
Leitfähig:
Nein
Verschlussart:
Heißsiegel
Statische Abschirmung:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Ja
Oberflächenwiderstand:
10^10Ω
Weitere Suchbegriffe: Luftpolsterrollen, luftpolsterfolie 150 cm x 50 m, esd luftpolsterfolie, esd-luftpolsterfolie 50m, 3562157, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Antistatische Verpackung, RS PRO, ASBUBBLEWRAP15X50M, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Anti Static Packaging
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Paket
€ 8,95*
ab € 46,81*
€ 63,91*
pro Rolle
Frei Haus
ab € 94,29*
€ 120,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,91*
€ 76,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,99*
€ 74,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,41*
€ 71,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,49*
€ 64,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,21*
€ 63,32
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,81*
€ 55,70
pro Paket
1 Paket enthält 50 Meter (ab € 0,9362* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8157006
ab € 29,24*
Zubehör
RS Pro
8157000
ab € 115,68*
Zubehör
RS Pro
8153483
ab € 44,98*
Zubehör
RS Pro
8157003
ab € 4,04*
Zubehör
RS Pro
8157016
ab € 330,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.