Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SCR Thyristor 20A TO-247 800V 300A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay SCR Thyristor 20A TO-247 800V 300A
Vishay SCR Thyristor 20A TO-247 800V 300A
Artikel-Nr.:
     108EL-3573999
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-30TPS08-M3
EAN/GTIN:
     5059040982864
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
On-State Strom durchschnittlich = 20A
Thyristor-Typ = SCR
Gehäusegröße = TO-247
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 800V
Spitzenstrom = 300A
Montage-Typ = THT
Gate-Triggerstrom max. = 60mA
Gate-Triggerspannung max. = 2.5V
Haltestrom max. = 100mA
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 15.87 x 5.31 x 20.7mm
Betriebstemperatur min. = -40 °CV

Phasenanschnittsteuerungs-Thyristoren, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
20A
Thyristor-Typ:
SCR
Gehäusegröße:
TO-247
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
800V
Spitzenstrom:
300A
Montage-Typ:
THT
Gate-Triggerstrom max.:
60mA
Gate-Triggerspannung max.:
2.5V
Haltestrom max.:
100mA
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
15.87 x 5.31 x 20.7mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °CV
Weitere Suchbegriffe: 3573999, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Vishay, VS30TPS08M3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,81*
€ 5,60*
€ 6,90*
ab € 2,55*
€ 6,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK10-0.006-00-104
ab € 0,67*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 574/25 SA
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.