Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SCR Thyristor 180A TO-93 800V 4000A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay SCR Thyristor 180A TO-93 800V 4000A
Artikel-Nr.:
     108EL-3575103
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-180RKI80PBF
EAN/GTIN:
     5059040973084
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
On-State Strom durchschnittlich = 180A
Thyristor-Typ = SCR
Gehäusegröße = TO-93
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 800V
Spitzenstrom = 4000A
Montage-Typ = Schraubmontage
Gate-Triggerstrom max. = 150mA
Gate-Triggerspannung max. = 2.5V
Haltestrom max. = 600mA
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 35 (Dia.) x 234.5mm
Betriebstemperatur min. = -40 °CV

Phasenanschnittsteuerungs-Thyristoren, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
180A
Thyristor-Typ:
SCR
Gehäusegröße:
TO-93
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
800V
Spitzenstrom:
4000A
Montage-Typ:
Schraubmontage
Gate-Triggerstrom max.:
150mA
Gate-Triggerspannung max.:
2.5V
Haltestrom max.:
600mA
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
35 (Dia.) x 234.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °CV
Weitere Suchbegriffe: 3575103, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Vishay, VS180RKI80PBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 40,15*
€ 65,90*
€ 6,90*
ab € 62,24*
€ 100,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carroll & Meynell
CMCT200-1/1
ab € 95,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.