Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo Thermoelement Typ L, Ø 6mm x 100mm → +600°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3577345
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     901150/10-858-1042-6-100-11-2500/315,
EAN/GTIN:
     5059040094451
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement typ l
thermoelement
Temperatursensor-Typ = L
Fühlerdurchmesser = 6mm
Fühlerlänge = 100mm
Temperatur erfasst max. = +600°C
Anschlussart = Kabel

Einsteck-Thermoelemente mit Ausgleichsleitung , Typ L. Einsteck-Thermoelemente für Temperaturmessungen in Festkörpern z.B Heizplatten und Schweißbacken Einsatzgebiete: Ofen-, Apparate- und Maschinenbau Schutzrohre aus Edelstahl Thermopaare (Elemente) nach IEC 584, Klasse 2 und DIN 43710 Für Temperaturen von 0°C bis 600°C Schutzrohr aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4571 Mit edelstahlumflochtener Ausgleichsleitung 0,5mm ;sup>2 ;/sup> und Knickschutz
Weitere Informationen:
Temperatursensor-Typ:
L
Fühlerdurchmesser:
6mm
Fühlerlänge:
100mm
Temperatur erfasst max.:
+600°C
Anschlussart:
Kabel
Weitere Suchbegriffe: 3577345, Automation, Sensoren, Jumo, 9011501085810426100112500315,, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouples
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.