| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-3579852 Herst.-Nr.: 901250/32-1043-1,5-500-11-2500/000 EAN/GTIN: 5059040094659 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Temperatursensor-Typ = K Fühlerdurchmesser = 1.5mm Fühlerlänge = 500mm Temperatur erfasst max. = +1200°C Anschlussart = Kabel Reaktionszeit = 0,9 (Wasser), 25 (Luft) s
Mantel-Thermoelemente nach DIN 43710 und IEC 584, Typ K und L. Für Temperaturen von -200 °C → +1200 °C Mit Verstärkungshülle und siliziumisolierter 0,5-mm ;sup>2 ;/sup>-Ausgleichsleitung Schnelle Ansprechzeiten Anwendungsspezifische Installationslänge Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Temperatursensor-Typ: | K | Fühlerdurchmesser: | 1.5mm | Fühlerlänge: | 500mm | Temperatur erfasst max.: | +1200°C | Anschlussart: | Kabel | Reaktionszeit: | 0,9 (Wasser), 25 (Luft) s |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: thermoelement, 3579852, Automation, Sensoren, Jumo, 9012503210431,5500112500000, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouples |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |