Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent SCHROFF Frontschiene, Aluminium-Strangpressprofil, 40.5mm breit, 10mm hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
nVent SCHROFF Frontschiene, Aluminium-Strangpressprofil, 40.5mm breit, 10mm hoch
Artikel-Nr.:
     108EL-3587960
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     34560-384
EAN/GTIN:
     5059040274532
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Typ = Frontschiene
Material = Aluminium-Strangpressprofil
Breite = 40.5mm
Höhe = 10mm
Führungslänge geschlossen = 431.8mm

1 Al-Profil, Oberfläche eloxiert, Kontaktflächen leitfähig. 19Zoll europac PRO Modulschienen vorne, langes Dach. Mit TE-Skala bedruckt Langes Dach (H-LD) Für Steckbaugruppen mit IEEE-Griff Für CPCI- und VME 64x- Systeme Einbau oben und unten
Weitere Informationen:
Typ:
Frontschiene
Material:
Aluminium-Strangpressprofil
Breite:
40.5mm
Höhe:
10mm
Führungslänge geschlossen:
431.8mm
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, 3587960, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Rackschienen, nVent SCHROFF, 34560384, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Rack Rails
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 7,85*
€ 10,38*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 7,57*
€ 11,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
24560-245
ab € 21,90*
Zubehör
nVent
24560-235
ab € 2,76*
Zubehör
Schroff
30845-253
ab € 4,12*
Zubehör
Schroff
34560-301
ab € 22,60*
Zubehör
Schroff
34566-384
ab € 15,67*
Zubehör
nVent Schroff
34560-363
ab € 8,26*
Zubehör
nVent Schroff
24562-584
ab € 5,36*
Zubehör
nVent Schroff
34561-384
ab € 1,76*
Zubehör
Schroff
34560-284
ab € 7,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.