Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glenair M22520/1-02 Drehkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3601713
Hersteller:
     Glenair
Herst.-Nr.:
     TH1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Revolverkopf
revolverkopf
Typ = Drehkopf
Serie = M22520/1-02

Einsetz-/Ausziehwerkzeug von Jaeger. Crimpwerkzeuge von Glenair. Rahmen der Crimpzange mit Zwangssperre und Drehkopf für genaues Crimpen der Kontakte (Diese Werkzeuge sind nicht dargestellt.). Werkzeug. Einsetz-/Ausziehwerkzeug
Weitere Informationen:
Typ:
Drehkopf
Serie:
M22520/1-02
Weitere Suchbegriffe: 3601713, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeug-Positionierer, Glenair, TH1A, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tool Positioners, Turrets & Locators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 337,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,73*
€ 560,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,60*
€ 550,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,46*
€ 478,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,88*
€ 471,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 379,39*
€ 451,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 362,89*
€ 431,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 346,41*
€ 412,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,67*
€ 401,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Daniels Manufacturing
AF8
ab € 832,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.