Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Rundsteckverbinder
>
CPC-Steckverbinder
>
Artikel
TE Connectivity Serie CPC Series 1 17 Rundsteckverbinder Stecker 16-polig, Tafelmontage, Crimpanschluss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-3602255
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
206036-4
EAN/GTIN:
5059040595804
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
cpc steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 16
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Crimp
Serie = CPC Series 1
Gehäusegröße = 17
Gehäusematerial = Nylon
Betriebstemperatur max. = +105°C
Special Series 1 von TE Connectivity, zweiteilige abgedichtete CPC-Buchsen. von TE Connectivity diese Serie 1 zweiteilige Buchse ist im Standard-Lieferumfang enthalten Frontplattenmontage oder Kabelmontage, mit einer mehrere Kontaktanordnungen und Stecker und Buchse Varianten verfügbar. Die Buchse verfügt über eine Gewindekupplung für sicheren Halt beim Stecken mit den entsprechenden Serie 1 Steckverbindern.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
16
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Crimp
Serie:
CPC Series 1
Gehäusegröße:
17
Gehäusematerial:
Nylon
Betriebstemperatur max.:
+105°C
... >
Steckverbinder
>
Rundsteckverbinder
>
Industrie / Automation Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
3602255
,
Steckverbinder
,
Rundsteckverbinder
,
Industrie / Automation Steckverbinder
,
TE Connectivity
,
2060364
,
Connectors
,
Circular Connectors
,
Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,66*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity Kabelklemme
TE Connectivity
182661-1
ab € 9,33*
Zubehör
TE Connectivity Multimate Type XII Ausziehwerkzeug, Pin, Buchse für Größe 3.13mm, 129,4 mm lang Spitzen L. 44.8mm
TE Connectivity
7-1579008-6
ab € 99,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen