Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Serie CPC Series 1 11 Rundsteckverbinder Buchse 4-polig Kabelmontage, Crimpanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Serie CPC Series 1 11 Rundsteckverbinder Buchse 4-polig Kabelmontage, Crimpanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-3602283
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     206153-2
EAN/GTIN:
     5059040630581
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
cpc steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 4
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Crimp
Serie = CPC Series 1
Gehäusegröße = 11

Special Series 1 von TE Connectivity, zweiteilige abgedichtete CPC-Buchsen. von TE Connectivity diese Serie 1 zweiteilige Buchse ist im Standard-Lieferumfang enthalten Frontplattenmontage oder Kabelmontage, mit einer mehrere Kontaktanordnungen und Stecker und Buchse Varianten verfügbar. Die Buchse verfügt über eine Gewindekupplung für sicheren Halt beim Stecken mit den entsprechenden Serie 1 Steckverbindern.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Crimp
Serie:
CPC Series 1
Gehäusegröße:
11
Weitere Suchbegriffe: 3602283, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, TE Connectivity, 2061532, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
182658-1
ab € 6,90*
Zubehör
TE Connectivity
66099-4
ab € 7,59*
Zubehör
TE Connectivity
66101-4
ab € 6,68*
Zubehör
TE Connectivity
1-66101-9
ab € 4,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.