| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3607250 Herst.-Nr.: 8160000000 EAN/GTIN: 5059045811497 |
| |
|
| | |
| Sicherungsgröße = 6.3 x 32mm Strom = 16A Betriebsspannung = 250V Deckel Typ = geschlitztmm
VDE, SEMKO, UL, CSA. Typ WICKMANN, berührungsgeschützt, Frontplattenmontage. Ein vollständiges Sicherungshalter-Gehäusesystem erfordert ein Haltergehäuse und eine Kappe der passenden Größe. Maximaler Strom 10 A @ 250 V (6,3 x 32 mm), 6,3 A @ 250 V (5 x 20 mm). Schutz gemäß PC2 Polyamidgehäuse, Tiefe hinter Tafel: 42 mm Weitere Informationen: | | Sicherungsgröße: | 6.3 x 32mm | Strom: | 16A | Betriebsspannung: | 250V | Deckel Typ: | geschlitztmm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3607250, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Littelfuse, 8160000000, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders |
| | |
| |