Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Anzeigelampe 24 V / 5 W, BA15d Sockel Ø 16mm x T16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Anzeigelampe 24 V / 5 W, BA15d Sockel Ø 16mm x T16
RS PRO Anzeigelampe 24 V / 5 W, BA15d Sockel Ø 16mm x T16
RS PRO Anzeigelampe 24 V / 5 W, BA15d Sockel Ø 16mm x T16
Artikel-Nr.:
     108EL-3607446
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3607446
EAN/GTIN:
     5056111990117
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
Leistung = 5 W
Lampensockel = BA15d
Stromstärke = 200 mA
Durchmesser = 16mm
Lampengröße = T16
Länge = 54 mm
Linsenfarbe = Klar
Lichtstärke = 30 lm
Lebensdauer = 3000h

RS Pro
Weitere Informationen:
Leistung:
5 W
Lampensockel:
BA15d
Stromstärke:
200 mA
Durchmesser:
16mm
Lampengröße:
T16
Länge:
54 mm
Linsenfarbe:
Klar
Lichtstärke:
30 lm
Lebensdauer:
3000h
Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, meldeleuchte 24v, leuchtmittel ba15d, 3607446, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Glühlampen, RS PRO, BTC090, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Incandescent Light Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,088* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,35*
€ 15,8865
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,33*
€ 15,8627
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,63*
€ 15,0297
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,64*
€ 12,6616
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,34*
€ 12,3046
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,12*
€ 10,8528
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,90*
€ 9,401
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 6,68*
€ 7,9492
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,44*
€ 6,4736
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.