Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Anzeigelampe 220 → 260 V / 7 W, BA15d Sockel Ø 16mm x T16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3607474
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3607474
EAN/GTIN:
     5056111990148
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
Leistung = 7 W
Lampensockel = BA15d
Stromstärke = 27 mA
Durchmesser = 16mm
Lampengröße = T16
Länge = 54 mm
Linsenfarbe = Klar
Lichtstärke = 30 lm
Lebensdauer = 3000h

T16 BA 15d Tubular SBC 48 V – 260 V
Weitere Informationen:
Leistung:
7 W
Lampensockel:
BA15d
Stromstärke:
27 mA
Durchmesser:
16mm
Lampengröße:
T16
Länge:
54 mm
Linsenfarbe:
Klar
Lichtstärke:
30 lm
Lebensdauer:
3000h
Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, rs pro meldeleuchte, leuchtmittel ba15d, 3607474, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Glühlampen, RS PRO, BTC370D, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Incandescent Light Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,77*
€ 21,1463
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,53*
€ 20,8607
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,50*
€ 19,635
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,08*
€ 16,7552
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,73*
€ 16,3387
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,20*
€ 14,518
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,60*
€ 12,614
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 9,07*
€ 10,7933
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,35*
€ 8,7465
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7962097
ab € 54,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.