Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Anzeigelampe 28 V, Zwergsockel Ø 5.84mm x T1 3/4


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Anzeigelampe 28 V, Zwergsockel Ø 5.84mm x T1 3/4
Artikel-Nr.:
     108EL-3607660
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3607660
EAN/GTIN:
     5056070931855
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
Nennspannung = 28 V
Lampensockel = Midget-Grooved
Stromstärke = 40 mA
Durchmesser = 5.84mm
Lampengröße = T1 3/4
Länge = 15,87 mm
Linsenfarbe = Klar
Lichtstärke = 3,8 lm
Lebensdauer = 10000h

RS Pro Midget Groove-Signalleuchte, transparent, 28 V, 40 mA, 10.000 hSuchen Sie eine Miniatur-Anzeigelampe, um einen Schalter zu beleuchten? Eine röhrenförmige S6S-Lampe aus der RS Pro Serie liefert Licht für 10.000 Stunden, bevor sie ersetzt werden muss. Er hat eine Leuchtkraft von 3,8 lm, mit einer Nennspannung von 28 V und einem Nennstrom von 40 mA. Mit einer Länge von 15,87 mm und einem Durchmesser von 5,84 mm wird diese Leuchte als Größe T1 3/4 eingestuft. Der Mittelkut-Nutsockel passt zu Industriestandard-Buchsen. Diese klare Glühlampe verfügt über einen einzigen Kontakt auf dem Sockel, wobei der Körper den anderen bildet. Dieses Produkt wurde gemäß internationalen Standards getestet und beschädigt keine Geräte durch elektrostatische Entladung (ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:200). Sie werden auch feststellen, dass es RoHS-konform ist, so dass Sie sicher sein können, dass es nur minimale Mengen an gefährlichen Substanzen (RoHS) enthält.Eigenschaften und Vorteile• Signalleuchte • Mittelfuß mit Nut • Lebensdauer: 10.000 Stunden • Leuchtkraft von 3,8 lm • Nennspannung von 28 V. • Nennstrom von 40 mA • Länge: 15,87 mm • Durchmesser: 5,84 mm • entspricht ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:200 ein Elektrostatische Entladung • Erfüllt die RoHS-Richtlinie für gefährliche SubstanzenRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
28 V
Lampensockel:
Midget-Grooved
Stromstärke:
40 mA
Durchmesser:
5.84mm
Lampengröße:
T1 3/4
Länge:
15,87 mm
Linsenfarbe:
Klar
Lichtstärke:
3,8 lm
Lebensdauer:
10000h
Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, kontrolllampe, 3607660, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Glühlampen, RS PRO, S175MG065, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Incandescent Light Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,782* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,75*
€ 21,1225
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,45*
€ 20,7655
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,24*
€ 19,3256
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,91*
€ 16,5529
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,52*
€ 16,0888
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,35*
€ 13,5065
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,58*
€ 12,5902
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 9,69*
€ 11,5311
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,82*
€ 9,3058
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.