Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Leuchtmittel mit Bajonettsockel
>
BA9s
>
Artikel
RS PRO Anzeigelampe 30 V / 2 W, BA9s Sockel Ø 10mm x T10
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-3607834
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
3607834
EAN/GTIN:
5056111990421
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Kontrolllampe
Leistung = 2 W
Lampensockel = BA9s
Stromstärke = 70 mA
Durchmesser = 10mm
Lampengröße = T10
Länge = 28 mm
Linsenfarbe = Klar
Lichtstärke = 6,3 lm
Lebensdauer = 5000h
RS Pro BA9s-Signalleuchte, transparent, 30 V, 70 mA, 5000 hWenn Sie ein Instrumententableaus entwickeln oder in der Automobil- oder Spielbranche arbeiten, in der Anzeigeleuchten üblich sind, sollten Sie diese BA9s-Lampe in Betracht ziehen. Er verfügt über eine Nennspannung von 30 V und einen Nennstrom von 70 mA. Die Glühlampe aus der RS Pro Serie ist klar und weißleuchtend. Sie erreichen eine Lebensdauer von 5000 Stunden mit einer Leuchtkraft von 6,3 lm. Dank des Bajonettverschlusses an einem BA9s-Sockel lässt er sich leicht befestigen. Größe T10, seine Abmessungen sind 28 mm lang und haben einen Durchmesser von 10 mm. Sicherheitstechnisch geprüft gemäß internationalen Normen (ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:200), wird das Gerät durch elektrostatische Entladung nicht beschädigt. Es wurde streng nach internationalen Standards geprüft, um sicherzustellen, dass es Geräte durch elektrostatische Entladung nicht beschädigt. RoHS-konform, es enthält nur minimale Mengen an gefährlichen Substanzen.Eigenschaften und Vorteile• Tubular-MCC-Signalleuchte • Sockel BA9s. • Lebensdauer: 5000 Stunden • Leuchtkraft von 6,3 lm • Nennspannung von 30 V. • Nennstrom von 70 mA • Länge: 28 mm • Durchmesser: 10 mm • entspricht ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:200 ein Elektrostatische Entladung • Erfüllt die RoHS-Richtlinie für gefährliche SubstanzenRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Leistung:
2 W
Lampensockel:
BA9s
Stromstärke:
70 mA
Durchmesser:
10mm
Lampengröße:
T10
Länge:
28 mm
Linsenfarbe:
Klar
Lichtstärke:
6,3 lm
Lebensdauer:
5000h
... >
Beleuchtung
>
Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren
>
Glühlampen
Weitere Suchbegriffe:
Kontrollleuchte
,
Meldelampe
,
Meldeleuchte
,
Signalleuchte
,
ba9s 30v
,
leuchtmittel ba9s
,
rs pro meldeleuchte
,
3607834
,
Beleuchtung
,
Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren
,
Glühlampen
,
RS PRO
,
BETC171
,
Lighting
,
Light Bulbs, Lamps & Tubes
,
Incandescent Light Bulbs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,06*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,806* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,30*
€ 21,777
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,13*
€ 21,5747
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,95*
€ 20,1705
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,30*
€ 17,017
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,85*
€ 16,4815
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,58*
€ 13,7802
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,83*
€ 12,8877
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 9,82*
€ 11,6858
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,06*
€ 9,5914
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Orbitec Anzeigenlampen-Fassung, BA9s, Leiterplattenmontage, Ø 10mm, Lötanschluss, L. 28mm 8mm, Loch ø 2 x 0.7mm
Orbitec
DO9869 (126975)
ab € 6,87*
Zubehör
RS PRO Anzeigenlampen-Fassung, BA9, Ø 10.3mm, L. 20mm
RS Pro
4389515
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen