Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Anzeigelampe 250 V, BA9s Sockel Ø 10mm x T10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Anzeigelampe 250 V, BA9s Sockel Ø 10mm x T10
Artikel-Nr.:
     108EL-3607884
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3607884
EAN/GTIN:
     5056111990452
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Kontrolllampe
Nennspannung = 250 V
Lampensockel = BA9s
Stromstärke = 13 mA
Durchmesser = 10mm
Lampengröße = T10
Länge = 28 mm
Linsenfarbe = Klar
Lichtstärke = 3,8 lm
Lebensdauer = 1000h

T-3 BA9s
Weitere Informationen:
Nennspannung:
250 V
Lampensockel:
BA9s
Stromstärke:
13 mA
Durchmesser:
10mm
Lampengröße:
T10
Länge:
28 mm
Linsenfarbe:
Klar
Lichtstärke:
3,8 lm
Lebensdauer:
1000h
Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, ba9s 250v, leuchtmittel ba9s, rs pro meldeleuchte, 3607884, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Glühlampen, RS PRO, BETC410D, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Incandescent Light Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,471* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,00*
€ 39,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,60*
€ 38,794
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,60*
€ 35,224
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,61*
€ 30,4759
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,83*
€ 29,5477
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,65*
€ 24,5735
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 19,30*
€ 22,967
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 17,70*
€ 21,063
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,71*
€ 17,5049
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Orbitec
DO9869 (126975)
ab € 6,86*
Zubehör
RS Pro
4389515
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.