Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabeleinführung, 2-fach, 147mm, 42mm, 86.5mm, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kabeleinführung, 2-fach, 147mm, 42mm, 86.5mm, Grau
RS PRO Kabeleinführung, 2-fach, 147mm, 42mm, 86.5mm, Grau
Artikel-Nr.:
     108EL-3611984
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3611984
EAN/GTIN:
     5056111990629
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
Anzahl der Ausbrüche = 2
Tiefe = 42mm
Serie = RS Metalclad
Erdklemme = Ja
Breite = 147mm
Farbe = Grau
Schutzart = IP20
Standard-Befestigung = BS
Gehäuseschutzart = IP20

Verbindungsdosen für SMD-Montage. Einfach- oder Zweifach-Verbindungsdosen für SMD-Montage.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausbrüche:
2
Tiefe:
42mm
Serie:
RS Metalclad
Erdklemme:
Ja
Breite:
147mm
Farbe:
Grau
Schutzart:
IP20
Standard-Befestigung:
BS
Gehäuseschutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: Leitungseinführung, Verbindungsdose, verbindungsdose ip20, hohlraumdose, 3611984, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Einbaudosen, RS PRO, 1890MAB, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Back Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MK
K2202
ab € 6,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.