Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assemtech Reedkontakt Rechteckig, Schließer Drahtanschluss, 25mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3614999
Hersteller:
     Assemtech
Herst.-Nr.:
     S1431
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Reedkontakt
Reedschalter
assemtech reedkontakt
Schalterform = Rechteckig
Kontakt-Konfiguration = Schließer
Anschlussart = Drahtanschluss
Strom max. = 25mA
Gleichspannung max. = 20V
Gesamtlänge = 330mm
Länge = 30mm
Betriebstemperatur min. = -30°C

Hall-Effekt Drehzahlgeber, rechteckig. PNP- + NPN-Ausgang Schließer arbeitet prellfrei LED-Anzeige zur Einstellung und Diagnose Angegebener Magnet muss zusammen mit diesem Sensor verwendet werden
Weitere Informationen:
Schalterform:
Rechteckig
Kontakt-Konfiguration:
Schließer
Anschlussart:
Drahtanschluss
Strom max.:
25mA
Gleichspannung max.:
20V
Gesamtlänge:
330mm
Länge:
30mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: reedkontakt, 3614999, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Magnetische Näherungsschalter, Assemtech, S1431, Switches, Limit & Position Switches, Magnetic Proximity Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,68*
€ 90,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 12 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assemtech
S1443
ab € 5,31*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.