Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assemtech Neigungsschalter quecksilberfrei Horizontal 25°, 60V 250mA max. 30Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Assemtech Neigungsschalter quecksilberfrei Horizontal 25°, 60V 250mA max. 30Ω
Artikel-Nr.:
     108EL-3615122
Hersteller:
     Assemtech
Herst.-Nr.:
     CW1725-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Neigungsschalter
assemtech neigungsschalter
neigungsschalter
Differenzialwinkel = 25°
Einbaulage = Horizontal
Strom max. = 250mA
Wechselspannung max. = 60V
Gleichspannung max. = 60V
Kontaktwiderstand = 30Ω
Anschlussart = PCB
Länge = 11mm
Betriebstemperatur min. = -37°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Abmessungen = 12.3 (Dia.) x 11mm

Kippschalter - 2-polig. Hermetisch abgedichtetes Metall, verzinntes Gehäuse Vergoldete Kontakte Abmessungen: Länge 11 mm (inkl. Stifte) Gehäusedurchmesser 15 mm
Weitere Informationen:
Differenzialwinkel:
25°
Einbaulage:
Horizontal
Strom max.:
250mA
Wechselspannung max.:
60V
Gleichspannung max.:
60V
Kontaktwiderstand:
30Ω
Anschlussart:
PCB
Länge:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-37°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Abmessungen:
12.3 (Dia.) x 11mm
Weitere Suchbegriffe: 3615122, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Assemtech, CW17251, Switches, Limit & Position Switches, Tilt Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 12 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.