Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assemtech Vibrationssensor Beliebige Position 25mA max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3615144
Hersteller:
     Assemtech
Herst.-Nr.:
     MS24P/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Neigungsschalter
Erschütterungssensor
Vibrationsaufnehmer
Vibrationssensor
Einbaulage = Beliebige Position
Strom max. = 25mA
Gleichspannung max. = 24V
Anschlussart = Drahtanschluss
Länge = 35mm
Tiefe = 19mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Abmessungen = 35 x 25.4 x 19mm

Bewegungs-/Schwingungssensor - vergossen. Positionsunabhängig Vergoldete Kontakte IP65 ABS-Gehäuse, vorverdrahtet mit 100 mm 2-adrigem PVC-Kabel Abmessungen: L35 fc x B25,4 x T19mm
Weitere Informationen:
Einbaulage:
Beliebige Position
Strom max.:
25mA
Gleichspannung max.:
24V
Anschlussart:
Drahtanschluss
Länge:
35mm
Tiefe:
19mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Abmessungen:
35 x 25.4 x 19mm
Weitere Suchbegriffe: assemtech neigungsschalter, vibrationsaufnehmer, 3615144, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Assemtech, MS24P10, Switches, Limit & Position Switches, Tilt Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.