Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assemtech Reedkontakt Rechteckig, Öffner 130V, 250mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Assemtech Reedkontakt Rechteckig, Öffner 130V, 250mA
Artikel-Nr.:
     108EL-3615150
Hersteller:
     Assemtech
Herst.-Nr.:
     S1514
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reedkontakt
Reedschalter
reedkontakt
Schalterform = Rechteckig
Kontakt-Konfiguration = Öffner
Strom max. = 250mA
Wechselspannung max. = 130V
Kontaktwiderstand = 150mΩ
Gesamtlänge = 25mm
Länge = 25mm
Betriebstemperatur min. = -20°C

Leiterplatten-Reed-Schalter. Leiterplatten-montierter Reed-Näherungsschalter in blauem Polypropylen eingegossen Schaltleistung von 470V AC oder 130V AC an einem Schließkontakt
Weitere Informationen:
Schalterform:
Rechteckig
Kontakt-Konfiguration:
Öffner
Strom max.:
250mA
Wechselspannung max.:
130V
Kontaktwiderstand:
150mΩ
Gesamtlänge:
25mm
Länge:
25mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: 3615150, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Magnetische Näherungsschalter, Assemtech, S1514, Switches, Limit & Position Switches, Magnetic Proximity Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assemtech
RSH32
ab € 3,26*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.