Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assemtech Neigungsschalter quecksilberfrei Horizontal 60°, 60V 250mA max. 5mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3615194
Hersteller:
     Assemtech
Herst.-Nr.:
     CW1260-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Neigungsschalter
neigungsschalter
Differenzialwinkel = 60°
Einbaulage = Horizontal
Strom max. = 250mA
Wechselspannung max. = 60V
Kontaktwiderstand = 5mΩ
Anschlussart = PCB
Länge = 16.25mm
Betriebstemperatur min. = -37°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Abmessungen = 5.7 x 16.25mm

Neigungsschalter 60V AC. Hermetisch abgedichteter Schalter im Stahlgehäuse Vergoldete Kontakte TTS mit Polypropylen-Gehäuse für zusätzlichen Schutz und einfache Montage
Weitere Informationen:
Differenzialwinkel:
60°
Einbaulage:
Horizontal
Strom max.:
250mA
Wechselspannung max.:
60V
Kontaktwiderstand:
5mΩ
Anschlussart:
PCB
Länge:
16.25mm
Betriebstemperatur min.:
-37°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Abmessungen:
5.7 x 16.25mm
Weitere Suchbegriffe: 3615194, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Assemtech, CW12600, Switches, Limit & Position Switches, Tilt Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.