Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assemtech Neigungsschalter quecksilberfrei Horizontal 40°, 60V 250mA max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3615201
Hersteller:
     Assemtech
Herst.-Nr.:
     S1459
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Neigungsschalter
assemtech neigungsschalter
neigungsschalter
Differenzialwinkel = 40°
Einbaulage = Horizontal
Strom max. = 250mA
Wechselspannung max. = 60V
Anschlussart = Drahtanschluss
Länge = 25mm
Tiefe = 16mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Abmessungen = 25 x 18 x 16mm

Neigungsschalter 60V AC. Hermetisch abgedichteter Schalter im Stahlgehäuse Vergoldete Kontakte TTS mit Polypropylen-Gehäuse für zusätzlichen Schutz und einfache Montage
Weitere Informationen:
Differenzialwinkel:
40°
Einbaulage:
Horizontal
Strom max.:
250mA
Wechselspannung max.:
60V
Anschlussart:
Drahtanschluss
Länge:
25mm
Tiefe:
16mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Abmessungen:
25 x 18 x 16mm
Weitere Suchbegriffe: 3615201, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Assemtech, S1459, Switches, Limit & Position Switches, Tilt Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 12 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.