| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-3617465 Herst.-Nr.: 282825-4 EAN/GTIN: 5059040608993 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steckbarer Klemmenblock Typ = Header Anzahl der Kontakte = 4 Raster = 5.08mm Serie = Buchanan Anzahl der Reihen = 1 Gehäuseausrichtung = Gerade Montagetyp = Durchsteckmontage Anschlussart = Löten Nennstrom = 15A Betriebsspannung = 300 V ac Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
UL File E 60677,CSA File 007189A. TE Connectivity TERMI-BLOK Leiterplatten-Anschlussklemmen-Stiftleiste mit offenem Ende, 5,08 mm. TERMI-BLOK-Stiftleisten (5,08 mm) mit offenem Ende für die vertikale Montage mit Flanschgewinde und Führungssteckplätzen für die Ausrichtung. Diese 5,08 mm TERMI-BLOK-Anschlussklemmenblock-Steckverbinder mit offenem Ende für die Leiterplattenmontage sind seitlich stapelbar und bestehen aus grünem Polyamid 6.6 GF. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Steckbarer Klemmenblock Typ: | Header | Anzahl der Kontakte: | 4 | Raster: | 5.08mm | Serie: | Buchanan | Anzahl der Reihen: | 1 | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Anschlussart: | Löten | Nennstrom: | 15A | Betriebsspannung: | 300 V ac | Kontaktmaterial: | Phosphor Bronze |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |