| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-3617645 Herst.-Nr.: 1-282815-2 EAN/GTIN: 5059040303553 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steckbarer Klemmenblock Typ = Header Anzahl der Kontakte = 12 Raster = 5.08mm Serie = Buchanan Anzahl der Reihen = 1 Gehäuseausrichtung = gewinkelt Montagetyp = Durchsteckmontage Anschlussart = Löten Nennstrom = 15A Betriebsspannung = 300 V ac Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
UL File E 60677,CSA File 007189A. TE Connectivity TERMI-BLOK-Anschlussklemmen-Stiftleisten mit offenem Ende, 5,08 mm, rechtwinklig. Leiterplatten-Anschlussklemmenblock-Stiftleisten der Serie TERMI-BLOK mit offenem Ende für rechtwinklige Montage mit einer Mittellinie von 5,08 mm und Verriegelungsfunktion. Diese 5,08 mm Leiterplatten-Anschlussklemmenblock-Stiftleisten bestehen aus grünem Polyamid 6.6 GF und haben Kontakte aus verzinnter Phosphorbronze. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Steckbarer Klemmenblock Typ: | Header | Anzahl der Kontakte: | 12 | Raster: | 5.08mm | Serie: | Buchanan | Anzahl der Reihen: | 1 | Gehäuseausrichtung: | gewinkelt | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Anschlussart: | Löten | Nennstrom: | 15A | Betriebsspannung: | 300 V ac | Kontaktmaterial: | Phosphor Bronze |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |