Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata Crydom CKR DIN-Schienen Halbleiterrelais mit Nulldurchgang 530 V AC / 20 A Effektivwert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sensata Crydom CKR DIN-Schienen Halbleiterrelais mit Nulldurchgang 530 V AC / 20 A Effektivwert
Sensata Crydom CKR DIN-Schienen Halbleiterrelais mit Nulldurchgang 530 V AC / 20 A Effektivwert
Artikel-Nr.:
     108EL-3617847
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     CKRD4820
EAN/GTIN:
     5059040281318
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Laststrom max. = 20 A Effektivwert
Montage Typ = DIN-Schienen
Lastspannung max. = 530 V AC
Lastspannung min. = 48 V ac
Steuerspannung min. = 4 V dc
Schalttyp = Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich = 4 → 32 Vdc
Laststrom min. = 0,15 A
Anschluss Typ = Halterung
Ausgangsschaltung = SCR
Einschaltzeit max. = 1/2 ZyklusV ac
Abmessungen = 81.9 x 22.5 x 99mm
Betriebstemperaturbereich = -40 → +80°C
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
20 A Effektivwert
Montage Typ:
DIN-Schienen
Lastspannung max.:
530 V AC
Lastspannung min.:
48 V ac
Steuerspannung min.:
4 V dc
Schalttyp:
Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich:
4 → 32 Vdc
Laststrom min.:
0,15 A
Anschluss Typ:
Halterung
Ausgangsschaltung:
SCR
Einschaltzeit max.:
1/2 ZyklusV ac
Abmessungen:
81.9 x 22.5 x 99mm
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +80°C
Weitere Suchbegriffe: 3617847, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Crydom, CKRD4820, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 73,82*
€ 103,19*
1 Tag
33
Frei Haus
ab € 70,43*
€ 111,68*
Lager 108
Frei Haus
ab € 78,53*
€ 123,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,52*
€ 146,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,63*
€ 144,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,04*
€ 129,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,83*
€ 116,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,40*
€ 109,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 86,96*
€ 103,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,53*
€ 93,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Crouzet
GNR20DCZH
ab € 57,89*
Ähnlich
RS Pro
1213892
ab € 62,28*
Ähnlich
Sensata Crydom
DR2260D20U
ab € 43,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.