Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Netzteil
>
Hutschienen Schaltnetzteil
>
Artikel
Block Transformator für Chassismontage 230/400V ac 2 x 115V ac / 500VA 2-Ausg. DIN-Schiene, Panelmontage 120 x 121 x
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-3618115
Hersteller:
Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
STEU500/23
EAN/GTIN:
4016138536744
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Primär-Nennspannung = 230/400V ac
Sekundär-Nennspannung = 2 x 115V ac
Nennleistung = 500VA
Anzahl der Ausgänge = 2
Montagetyp = DIN-Schiene, Panelmontage
Länge = 120mm
Breite = 120mm
Tiefe = 124mm
Abmessungen = 120 x 121 x 124mm
Gewicht = 7.7kg
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz
Temperatur max. = +40°C
EN61558, VDE05700950. UL-anerkannte Komponente für Kanada und USA. Steuer-, Sicherheits- und Trenntransformator. Geeignet als Sicherheits- und Steuerungstrenntransformatoren Doppelte Sekundärwicklung für Reihen- oder Parallelschaltung Transformatoren mit 63, 100, 160 und 250 VA können auch auf 35 mm-Standard-DIN-Schienen montiert werden Alle Transformatoren mit 4 Befestigungslöchern für Tafelmontage Leichter Einbau 4 mm² Käfigklemmen Isolierstoffklasse B. Hauptanschlüsse 0 V, -15 V, +15 V, 230 V, 400 V. Durch die +15 und -15 V kann die Primärspannung mit 15 V gegengerechnet werden Kleiner Einschaltstrom Hoher Wirkungsgrad, geringe Ausregelung
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
230/400V ac
Sekundär-Nennspannung:
2 x 115V ac
Nennleistung:
500VA
Anzahl der Ausgänge:
2
Montagetyp:
DIN-Schiene, Panelmontage
Länge:
120mm
Breite:
120mm
Tiefe:
124mm
Abmessungen:
120 x 121 x 124mm
Gewicht:
7.7kg
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Temperatur max.:
+40°C
... >
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Transformatoren
>
Transformatoren für Wandmontage
Weitere Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
,
Einphasensparstelltrafo
,
Einphasentrafo
,
DIN-Schienen Schaltnetzteil
,
Hutschienen Schaltnetzteil
,
Sicherheitstrafo
,
Sicherheitstransformator
,
Spartrafo
,
Spartransformator
,
Steuer-Trafo
,
Steuer-Transformator
,
Steuertrafo
,
Steuertransformator
,
Steuer-Trenntransformator
,
Steuertrenntrafo
,
Steuertrenntransformator
,
Netztrafo
,
Netztransformator
,
Trafo
,
Transformator
,
Trenntrafo
,
Trenntransformator
,
trafo primär 230v sekundär 230v
,
din-schienen schaltnetzteil
,
trenntrafo 500 va
,
3618115
,
Stromversorgungen & Transformatoren
,
Transformatoren
,
Transformatoren für Wandmontage
,
Block
,
STEU50023
,
Power Supplies & Transformers
,
Transformers
,
Chassis Mounting Transformers
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 81,13*
€ 104,51*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 83,51*
€ 104,54*
Lager 108
Frei Haus
ab € 90,87*
€ 116,41*
Lager 102
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 135,40*
€ 165,42*
Lager 139
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 178,96*
€ 211,55*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,41*
€ 138,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,09*
€ 138,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,61*
€ 129,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,44*
€ 118,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,87*
€ 108,14
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block BGUK Einbaunetzteil- Trafogehäuse, Stahl, Blau, 210 x 230 x 270mm, Pulverbeschichtet, IP20
Block Transformatoren
BGUK 3
ab € 91,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen