Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cembre Kabelschuh Flachstift Stecker, Isoliert, Rot, L. 13.2mm, Nicht ummantelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3619304
Hersteller:
     Cembre
Herst.-Nr.:
     3619304
EAN/GTIN:
     5059045834908
Suchbegriffe:
3619304
Steckverbinder
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
Flachstecker
Gender = Stecker
Isolierung = Isoliert
Isoliermaterial = PVC
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummanteltmm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 1.5mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 22AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 16AWG
Innendurchmesser = 3.9mm
Flachstiftbreite = 2.3mm
Farbe = Rot
Kontaktmaterial = Kupfer

UL. Angegebene Größe ist Flachsteckerlänge. Flachstiftkabelschuh, isoliert. Rot 0,5 - 1,5 mm² Blau 1,5 - 2,5 mm² Gelb 4,0 - 6,0 mm²
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Isolierung:
Isoliert
Isoliermaterial:
PVC
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummanteltmm²
Maximale Drahtgröße mm2:
1.5mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
22AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
16AWG
Innendurchmesser:
3.9mm
Flachstiftbreite:
2.3mm
Farbe:
Rot
Kontaktmaterial:
Kupfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1319* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,18*
€ 35,9142
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,48*
€ 35,0812
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,58*
€ 28,0602
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,90*
€ 27,251
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,62*
€ 26,9178
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,85*
€ 22,4315
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,60*
€ 20,944
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 16,34*
€ 19,4446
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,19*
€ 15,6961
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
6139687
ab € 12,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.