| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3620045 Herst.-Nr.: 53111200+53119100 EAN/GTIN: 5059039230365 |
| |
|
| | |
| Gewindegröße = M12 Kabeldurchmesser max. = 7mm Kabeldurchmesser min. = 3.5mm Material = Polyamid Farbe = Schwarz Serie = SKINTOP Schutzart = IP66, IP68, IP69K Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Ja Betriebstemperatur min. = -20°C Anzahl der Teile = 50 Standards = UL Betriebstemperaturbereich = -20 → +100 °C Weitere Informationen: | | Gewindegröße: | M12 | Kabeldurchmesser max.: | 7mm | Kabeldurchmesser min.: | 3.5mm | Material: | Polyamid | Farbe: | Schwarz | Serie: | SKINTOP | Schutzart: | IP66, IP68, IP69K | Kontermutter im Lieferumfang enthalten: | Ja | Betriebstemperatur min.: | -20°C | Anzahl der Teile: | 50 | Standards: | UL | Betriebstemperaturbereich: | -20 → +100 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3620045, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, Lapp, 53111200+53119100, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands |
| | |
| |