Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assemtech Reedkontakt, SPST 500mA 6W 140V ac/dc Rhodium 150mΩ 0.05ms


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3622495
Hersteller:
     Assemtech
Herst.-Nr.:
     2502-2522-020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reedkontakt
Reedschalter
reedkontakt
Kontaktanordnung = SPST
Schaltstrom max. = 500mA
Schaltleistung max. = 6W
Schaltspannung max. = 140V ac/dc
Kontaktwiderstand = 150mΩ
Kontaktmaterial = Rhodium
Rückfallzeit max. = 0.05ms
Schaltzeit = 0.3ms

UL, CSA. Reed-Schalter, Form A und C. Diese trockenen Reed-Schalter sind hermetisch gekapselt in einer gasgefüllten Glasumhüllung. Die Betätigung erfolgt mit einem Elektromagneten, einem Dauermagneten oder einer Kombination aus beidem. Auf Wunsch können sie neben einer Spule platziert und betätigt werden, wenn die Spule von Strom durchflossen wird. Sie verfügen über einpolige, einfache Schließerkontakte und besitzen zwei magnetisch betätigte Reed-Elemente. Es steht eine große Auswahl zur Verfügung. Sie können verschiedene Längen auswählen, und jede Länge bietet verschiedene Empfindlichkeitsoptionen. Hermetisch gekapselt Form A (1-polige Schließer) oder Form C (1-poliger Wechsler) Rutheniumoxid- oder Rhodium-Kontakte Mechanische Lebensdauer: 10 ;sup>8 ;/sup> Schaltspiele Geeignete Magneten siehe Best.- Nr. ; 362-2401 362-2401 (typ.)
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Schaltstrom max.:
500mA
Schaltleistung max.:
6W
Schaltspannung max.:
140V ac/dc
Kontaktwiderstand:
150mΩ
Kontaktmaterial:
Rhodium
Rückfallzeit max.:
0.05ms
Schaltzeit:
0.3ms
Weitere Suchbegriffe: 3622495, Schalter, Kapazitiv, Magnet- und Piezoschalter, Assemtech, 25022522020, Switches, Capacitive, Magnetic and Piezo Switches, Reed Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assemtech
M1219-5
ab € 1,70*
Zubehör
Assemtech
M1219-4
ab € 0,71*
Zubehör
Assemtech
M1218
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.