Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba SMD Schottky Diode Isoliert, 45V / 100mA, 4-Pin SC-61


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-362333
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     1SS319(F)
EAN/GTIN:
     5059041484350
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schaltdiode
Schottky Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SC-61
Dauer-Durchlassstrom max. = 100mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 45V
Diodenkonfiguration = Isoliert
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 4
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Diodentechnologie = Schottky

Schottky-Gleichrichterdioden, Toshiba
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SC-61
Dauer-Durchlassstrom max.:
100mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
45V
Diodenkonfiguration:
Isoliert
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
4
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Diodentechnologie:
Schottky
Weitere Suchbegriffe: diode toshiba, smd diode, 362333, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Toshiba, 1SS319(F), Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,239* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,35*
€ 5,1765
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,61*
€ 4,2959
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,58*
€ 4,2602
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,48*
€ 4,1412
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,99*
€ 3,5581
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.