Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck Näherungssensor Induktiv, Kubisch 10 mm PNP 10 → 30 V dc / 200 mA, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Turck Näherungssensor Induktiv, Kubisch 10 mm PNP 10 → 30 V dc / 200 mA, IP67
Turck Näherungssensor Induktiv, Kubisch 10 mm PNP 10 → 30 V dc / 200 mA, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-3623741
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     BI10U-Q14-AP6X2
EAN/GTIN:
     4047101078060
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Gehäuseausführung = Kubisch
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 10 mm
Anschlusstyp = Kabel
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Länge = 55.5mm
Schaltfrequenz = 250 Hzmm
Tiefe = 14mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 200 mA
Gehäusematerial = PBT°C
Verpolungsschutz = Ja°C

Allmetall-Sensor "Maximum Range". Erkennt alle Metalle in gleicher Entfernung - kein Reduktionsfaktor Erweiterter Erfassungsbereich Inhärente Schweißfeldimmunität PNP-Ausgang, 3-Draht-Gleichstromversorgung Gehäuse mit 8, 14 oder 20mm Tiefe (bei 8mm in Druckguss, bei 14 und 20mm in Kunststoff) Seitliche Erfassung, daher geringere Einbautiefe Ausführungen mit 2m Anschlusskabel vorverdrahtet oder mit M8/M12-Stecker Modelle mit Steckverbinder einschließlich 2m PUR-Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Gehäuseausführung:
Kubisch
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
10 mm
Anschlusstyp:
Kabel
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Länge:
55.5mm
Schaltfrequenz:
250 Hzmm
Tiefe:
14mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
200 mA
Gehäusematerial:
PBT°C
Verpolungsschutz:
Ja°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv pnp 10mm, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 3623741, Automation, Sensoren, Turck, BI10UQ14AP6X2, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 36,66*
€ 50,02*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,44*
€ 51,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,53*
€ 51,86*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 39,44*
€ 51,89*
€ 5,00*
ab € 40,92*
€ 53,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.