Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck Bi15U M12 Näherungssensor Induktiv, Kubisch 15 mm PNP 10 → 30 V dc / 200 mA, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Turck Bi15U M12 Näherungssensor Induktiv, Kubisch 15 mm PNP 10 → 30 V dc / 200 mA, IP67
Turck Bi15U M12 Näherungssensor Induktiv, Kubisch 15 mm PNP 10 → 30 V dc / 200 mA, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-3623779
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     Bi15U-Q20-AP6X2-H1141
EAN/GTIN:
     4047101077988
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Gehäuseausführung = Kubisch
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 15 mm
Anschlusstyp = Kabel
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Länge = 42mm
Breite = 40mm
Tiefe = 20mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 200 mA
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -30°C

Allmetall-Sensor "Maximum Range". Erkennt alle Metalle in gleicher Entfernung - kein Reduktionsfaktor Erweiterter Erfassungsbereich Inhärente Schweißfeldimmunität PNP-Ausgang, 3-Draht-Gleichstromversorgung Gehäuse mit 8, 14 oder 20mm Tiefe (bei 8mm in Druckguss, bei 14 und 20mm in Kunststoff) Seitliche Erfassung, daher geringere Einbautiefe Ausführungen mit 2m Anschlusskabel vorverdrahtet oder mit M8/M12-Stecker Modelle mit Steckverbinder einschließlich 2m PUR-Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Gehäuseausführung:
Kubisch
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
15 mm
Anschlusstyp:
Kabel
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Länge:
42mm
Breite:
40mm
Tiefe:
20mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
200 mA
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv turck, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 3623779, Automation, Sensoren, Turck, Bi15UQ20AP6X2H1141, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,44*
€ 59,10*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 46,51*
€ 59,13*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 46,96*
€ 61,16*
€ 5,46*
ab € 48,28*
€ 61,43*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,38*
€ 62,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.