| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3626762 Herst.-Nr.: 3626762 EAN/GTIN: 5056111991060 |
| |
|
| | |
| Schlauch Innendurchmesser = 1-1/2Zoll Gewindegröße = 1-1/2Zoll Schlauch-Endverbindertyp = Nocken- und Nutkupplung Gehäusematerial = Aluminium Fitting Typ = Buchse Verbinder Richtung = Gerade Thread-Standard = BSPT Maximaler Arbeitsdruck = 17 bar
Teil D, Kupplung. Nocken mit Innengewinde x BSPT-Innengewinde Aluminiumkupplung mit Edelstahlstiften und Messinggriffstücken Weitere Informationen: | | Schlauch Innendurchmesser: | 1-1/2Zoll | Gewindegröße: | 1-1/2Zoll | Schlauch-Endverbindertyp: | Nocken- und Nutkupplung | Gehäusematerial: | Aluminium | Fitting Typ: | Buchse | Verbinder Richtung: | Gerade | Thread-Standard: | BSPT | Maximaler Arbeitsdruck: | 17 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlauchkupplung 1/2 zoll, schlauchkupplung, schlauchanschluss g 1/2, 3626762, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schlauchfittings, RS PRO, 150DAL, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Connectors |
| | |
| |