Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Thermoelement Steckverbinder
>
Artikel
RS PRO Standardgröße Thermoelement-Steckverbinder Stecker für Thermoelement Typ T
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-3630014
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
3630014
EAN/GTIN:
5056111991510
Suchbegriffe:
Thermoelement Steckverbinder
Thermoelement
Thermoelemente
rs pro thermoelement typ t
Zubehörtyp = Thermoelement-Steckverbinder
Zur Verwendung mit = Thermoelement Typ T
Anwendung = Standard-Quickwire-Steckverbinder
Anschlusstyp = Massiver Stift
Gender = Stecker
Temperatursensor-Typ = T
Steckergröße = Standardgröße
Temperatur min. = -35°C
Temperatur max. = 220°C
Erfüllte Normen = ICE, RoHS-konform
Farbcodierte IEC-Thermoelement-Standard-Steckverbinder zum Schnellverdrahten von RS PRO. Ein gemäß IEC-Spezifikation farbcodierter Inline-Standard-Thermoelement-Steckverbinder von RS Pro. Dieser Steckverbinder verfügt über eine einfache ;quot;Jab-in ;quot;-Verdrahtung – einfach Draht einführen und Schraube festziehen! Dieser Thermoelement-Stecker ist ideal zum Verbinden Ihrer Thermoelementsonde oder Drahtanschlussklemmen mit Verlängerungs- oder Kompensationskabeln und stellt darüber hinaus eine schnelle, sichere und fehlerfreie Weise zum Austausch Ihrer vorhandenen Thermoelemente dar. Das Steckergehäuse besteht aus robustem glasfaserverstärktem Thermoplast, das stoßfest und beständig gegenüber hohen Temperaturen bis 220 °C ist. Die Stifte auf diesem Stecker haben eine runde Bauweise und sind polarisiert, um eine genaue Verbindung herzustellen. Der Thermoelementtyp ist auf der Vorderseite des farbcodierten Gehäuses deutlich gekennzeichnet. Was ist ein Thermoelement-Steckverbinder?. Thermoelement-Steckverbinder sind eine einfache und bequeme Methode zur Verbindung Ihrer Komponenten zur Temperaturerfassung. Die Verwendung dieser Steckverbinder ermöglicht es Ihnen, eine Kette von der Messspitze Ihres Temperatursensors bis zum Host-Computer oder Messgerät einzurichten. Es ist wichtig, dass alle Komponenten in der Kette aus dem gleichen Thermoelementmaterial bestehen, um jegliche Veränderung oder Verzerrung des Ursprungssignals zu vermeiden. Dafür verfügen die Thermoelement-Steckverbinder über Stifte, die aus dem gleichen Material wie das Thermoelement oder einem Ausgleichsmaterial bestehen, mit dem sie verbunden werden. Der Thermoelementtyp ist deutlich auf dem Steckverbindergehäuse angegeben. Dieses ist zudem farbcodiert, um eine einfache Erkennung zu ermöglichen. Die Thermoelementleitungen werden mit dem Stecker verbunden, der anschließend in einen Steckverbinder einer Thermoelement-Standard-Einbaubuchse gesteckt werden kann. Eigenschaften und Vorteile. Stifte aus echten Thermoelement-Legierungen oder einem Ausgleichsmaterial für eine genaue Signalübertragung IEC-Farbcodierung für die schnelle und einfache Kennzeichnung Polarisierte runde Stiftkontakte für eine genaue Verbindung Aus robustem glasfaserverstärktem Thermoplast Wärmebeständig bis zu 220 °C Für den Einsatz mit Litzen und Volldrähten Schnelle und einfache ;quot;Jab-in ;quot;-Kabelterminierung Polarität und Thermoelementtyp deutlich auf dem Gehäuse angegeben. Anwendungen. Diese Thermoelement-Steckverbinder kommen in industriellen Anwendungen zum Einsatz, in denen Thermoelemente installiert, verlängert oder ausgetauscht werden. Durch ihre robuste Bauweise eignen sich diese Standard-Thermoelement-Steckverbinder selbst für die anspruchsvollsten Anwendungen zur Temperaturmessung.
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Thermoelement-Steckverbinder
Zur Verwendung mit:
Thermoelement Typ T
Anwendung:
Standard-Quickwire-Steckverbinder
Anschlusstyp:
Massiver Stift
Gender:
Stecker
Temperatursensor-Typ:
T
Steckergröße:
Standardgröße
Temperatur min.:
-35°C
Temperatur max.:
220°C
Erfüllte Normen:
ICE, RoHS-konform
... >
Automation
>
Sensoren
>
Sensor-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
thermoelement typ t
,
thermoelement
,
3630014
,
Automation
,
Sensoren
,
Sensor-Zubehör
,
RS PRO
,
XQ060RS
,
Automation & Control Gear
,
Sensors
,
Sensor Accessories
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,14*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Datenlogger, 0°C → +50°C, Sensor B, E, J, K, N, R, S, T
RS Pro
9106817
ab € 741,53*
Zubehör
RS PRO Edelstahl Mineralisoliertes Thermoelement Typ K, Ø 3mm x 300mm → +1100°C
RS Pro
8722672
ab € 34,05*
Zubehör
RS PRO Miniatur Thermoelement-Steckverbinder Stecker für Thermoelement Typ K
RS Pro
4559764
ab € 3,24*
Zubehör
RS PRO PTFE Thermoelement mit offener Messstelle Typ K, Ø 1/0.2mm x 1m -75°C → +250°C
RS Pro
3630250
ab € 8,22*
Zubehör
RS PRO PTFE Thermoelement mit offener Messstelle Typ K, Ø 1/0.376mm x 5m → +250°C
RS Pro
8722632
ab € 44,79*
Zubehör
RS PRO Punktschweißgerät 250V 4kg, 15V EU, GB, US
RS Pro
3630351
ab € 1.671,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen