Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han D Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 8-polig 10A Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Han D Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 8-polig 10A Buchse
HARTING Han D Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 8-polig 10A Buchse
Artikel-Nr.:
     108EL-3638591
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09360083101
EAN/GTIN:
     5059039180608
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
leistungsstecker harting
leistungsstecker
Nennstrom = 10A
Gender = Buchse
Serie = Han D
Typ = Steckverbindereinsatz
Betriebsspannung = 50 V
Anzahl der Kontakte = 8
Gehäuseausrichtung = Gerade

Diese Steckverbinder dürfen nicht angeschlossen bzw. getrennt werden, wenn Spannung anliegt. Gleiche oder verschiedene Steckverbindertypen in Reihe müssen polarisiert werden, um einen falschen Anschluss zu verhindern. UL, CSA, SEV. Abbildung für Einsätze, die derzeit nicht verfügbar sind (sie sind ähnlich wie Han ® D-Einsatz). Die Strichzeichnung zeigt die Kontaktplattform. Han® 8D(U)-Einsätze. • Han 8D-Einsatz (Best.-Nr. ; 363-8591 363-8591 und ; 363-8608 363-8608 ) verwendet Crimpkontakte. Diese Kontakte müssen separat bestellt werden. Siehe Best.-Nr. ; 114-7857 114-7857 – typisch für die Auswahl. • Zum Crimpen siehe Best.-Nr. ; 114-7706 114-7706 – typisch für die Auswahl. • Alle speziellen Werkzeuge sind im Han® D Sortiment aufgeführt. • Neue Han-Quick Lock® -Einsätze ermöglichen einen schnellen Anschluss ohne Schrauben oder Crimpen. (Best.-Nr. ; 700-8073 700-8073 und ; 700-8076 700-8076 )
Weitere Informationen:
Nennstrom:
10A
Gender:
Buchse
Serie:
Han D
Typ:
Steckverbindereinsatz
Betriebsspannung:
50 V
Anzahl der Kontakte:
8
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker 8pol, 3638591, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 09360083101, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 15 000 6202
ab € 0,36*
Zubehör
Harting
09 15 000 6203
ab € 0,37*
Zubehör
Harting
09 20 003 0301
ab € 2,94*
Zubehör
Harting
09150006205
ab € 49,31*
Zubehör
Harting
19440031440
ab € 32,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.