Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Sabre Steckverbindergehäuse Buchse 7.49mm, 6-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für Sabre-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex Sabre Steckverbindergehäuse Buchse 7.49mm, 6-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für Sabre-Buchse
Molex Sabre Steckverbindergehäuse Buchse 7.49mm, 6-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für Sabre-Buchse
Artikel-Nr.:
     108EL-3639926
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     44441-2006
EAN/GTIN:
     5059039361472
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Stiftleiste
stiftleiste molex 6polig
stiftleiste
Anzahl der Kontakte = 6
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 7.49mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = Sabre
Zur Verwendung mit = Sabre-Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 45.8mm
Breite = 15.24mm
Gehäusematerial = Nylon

. Crimp-Gehäuse für 7,5-mm-Stromversorgungssteckverbinder Molex Sabre der Serie 44441. Crimp-Gehäuse der Sabre-Stromversorgungssteckverbinder mit einem Rastermaß von 7,5 mm für den Einsatz bei Hochstromanwendungen, Kabel-Kabel- und Kabel-Platinen-Anwendungen mit starken Vibrationen. Diese Sabre-Crimpkontaktgehäuse mit separaten Hohlräumen in den Anschlussklemmen bieten eine vollständige Isolierung der Anschlussklemmen. Die Ausrichtung und positive Verriegelungsmerkmale sorgen für eine präzise und feste Steckverbindung mit dem Stecker und Stiftsockel-Steckverbinder. Durch die positive Verriegelung wird außerdem verhindert, dass die Stecker versehentlich gelöst werden. Ein zusätzliches Merkmal dieser Sabre-Crimp-Gehäuse ist die verdrehfreie Verriegelung, durch die eine versehentliche Beschädigung der Verriegelung verhindert wird und der Kabelbaum bei der Montage weniger stark verdreht. Die Crimp-Buchsenkontakte für diese Crimp-Gehäuse verfügen über eine Kontaktpositionssicherung (Terminal Position Assistance, TPA). Dadurch werden Anschlussklemmen an dem Gehäuse befestigt, um bei Anwendungen mit starken Vibrationen ein Zurücksetzen der Anschlussklemmen zu verhindern. TPA ist optional aktiviert. Diese Crimp-Gehäuse der Sabre-Stromversorgungssteckverbinder sind für Leiterplattenleisten-Steckverbinder der Serie 43160 von Sabre (für die Leiterplattenmontage) und für Steckverbinder der Serie 43680 von Sabre (für die Kabelmontage) geeignet. Die Crimpkontakte der Serie 43375 müssen separat bestellt werden. Eigenschaften und Vorteile. Geeignet für Hochstrom- und Hochspannungsanwendungen bis zu 18 A bei 600 V Vollständig isolierte Kontakthohlräume TPA an Anschlussklemmen, um bei Anwendungen mit starker Vibration ein Zurücksetzen der Anschlussklemmen zu verhindern Positive Verriegelung für sichere Verbindung mit passendem Stecker oder Stiftsockel Verdrehfreie Verriegelung, um eine versehentliche Beschädigung und Verdrehung der Verriegelung bei der Montage des Kabelbaums zu verhindern. Anwendungsbereich. Diese Sabre-Stromversorgungssteckverbinder sind ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen geeignet, bei denen Nennströme von bis zu 18 A pro Stift bei 600 V erforderlich sind. Anwendungen umfassen Netzwerke, Telekommunikations- und Lagereinrichtungen, medizintechnische Geräte, Bürogeräte, Verkaufs- und Spielautomaten, Geräte/Haushaltsgeräte, Kfz und Transport sowie Militär/Luftfahrt (COTS). Weitere Branchen: HLK, Industrie, Sicherheit, Solar und Beleuchtung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
7.49mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
Sabre
Zur Verwendung mit:
Sabre-Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
45.8mm
Breite:
15.24mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: molex stiftleiste, 3639926, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Molex, 444412006, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15165
1
€ 14,99*
ab € 0,891*
€ 1,521*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,80*
€ 1,92*
1
€ 6,90*
ab € 0,93*
€ 3,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 375 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
43160-2106
ab € 2,31*
Zubehör
Molex
43160-3106
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.