Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Sabre Leiterplatten-Stiftleiste gewinkelt, 3-polig / 1-reihig, Raster 7.5mm, Kabel-Platine,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex Sabre Leiterplatten-Stiftleiste gewinkelt, 3-polig / 1-reihig, Raster 7.5mm, Kabel-Platine,
Artikel-Nr.:
     108EL-3639998
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     43160-3103
EAN/GTIN:
     5059039361687
Suchbegriffe:
Stiftleiste
molex stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 3 polig
Serie = Sabre
Raster = 7.5mm
Anzahl der Kontakte = 3
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Messing
Seriennummer = 43160
Betriebsspannung = 600,0 V

UL E29179 und UL1950; CSA LR19980. Leiterplattenleisten. Sabre-Buchsen für Leiterplatten, in gerader oder abgewinkelter Ausführung erhältlich Mit Steckerkontakten ausgestattet Mit Widerhaken zur Befestigung auf der Leiterplatte ausgestattet
Weitere Informationen:
Serie:
Sabre
Raster:
7.5mm
Anzahl der Kontakte:
3
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Messing
Seriennummer:
43160
Betriebsspannung:
600,0 V
Weitere Suchbegriffe: 3639998, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Molex, 431603103, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3360
1
€ 14,99*
ab € 2,05*
€ 3,24*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 2,31*
€ 3,63*
1
€ 6,90*
ab € 1,88*
€ 6,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
444412003
ab € 0,468*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.