Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Sabre Crimp-Anschlussklemme für Sabre-Steckverbindergehäuse, Stecker, Zinn Crimpanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3640049
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     43178-2002
EAN/GTIN:
     5059039349388
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
molex crimpstecker
Gender = Stecker
Zur Verwendung mit = Sabre-Steckverbindergehäuse
Serie = Sabre
Anschlussart = Crimp
Minimale Drahtgröße AWG = 20AWG
Kontaktmaterial = Messing
Seriennummer = 43178
Kontaktwiderstand max. = 30mΩ
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +105°C

UL E29179 und UL1950; CSA LR19980. Sabre Kontakte und Werkzeuge. Vier elektrische Kontaktpunkte für höhere Zuverlässigkeit der Kontakte 14-18 AWG Hand-Crimpzange für Sabre-Flachstecker-Crimp-Anschlussklemmen Aktivierungs-/Deaktivierungswerkzeug zur Verwendung mit der Klemmenserie 43178 (Kabel-Kabel). Ausziehwerkzeug zum Ausziehen von Anschlussklemmen aus Gehäusen.
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Zur Verwendung mit:
Sabre-Steckverbindergehäuse
Serie:
Sabre
Anschlussart:
Crimp
Minimale Drahtgröße AWG:
20AWG
Kontaktmaterial:
Messing
Seriennummer:
43178
Kontaktwiderstand max.:
30mΩ
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, crimpstecker flachstecker, 3640049, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, Molex, 431782002, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
33896
1
€ 14,99*
ab € 0,113*
€ 0,211*
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,17*
€ 0,25*
15
€ 6,90*
ab € 0,132*
€ 0,329*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 12,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.