| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3644675 Herst.-Nr.: SPE190720 EAN/GTIN: 5056111992197 |
| |
|
| | |
| LAN Kategorie = Cat.5m Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen Abschirmtyp = F/UTP Steckverbinder 1 = RJ45 Gender Steckverbinder 2 = Stecker Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt Mantelfarbe = Grau Anschlussbelegung = Crossover Standards = RoHS-kompatibel
Cat 5 Verdrillte FTP-Patchkabel. Verdrilltes, vergossenes RJ45-Patchkabel. Diese Kabel werden mit Twisted-Pair-Kabeln hergestellt und sind wahlweise erhältlich in 7 verschiedenen Größen. Geschirmte FTP-Version. Weitere Informationen: | | LAN Kategorie: | Cat.5m | Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen: | Abgeschlossen | Abschirmtyp: | F/UTP | Steckverbinder 1: | RJ45 | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Geschirmt / Ungeschirmt: | Geschirmt | Mantelfarbe: | Grau | Anschlussbelegung: | Crossover | Standards: | RoHS-kompatibel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cat 5 f/utp, 3644675, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, Decelect, SPE190720, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable |
| | |
| |