Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SES Sterling A1 Kabelverschraubung, M6 Messing vernickelt 2.5mm/ 3mm, IP68, IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SES Sterling A1 Kabelverschraubung, M6 Messing vernickelt 2.5mm/ 3mm, IP68, IP69K
SES Sterling A1 Kabelverschraubung, M6 Messing vernickelt 2.5mm/ 3mm, IP68, IP69K
Artikel-Nr.:
     108EL-3646924
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     A1000.06.030
EAN/GTIN:
     5060641246811
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg9
kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
Gewindegröße = M6
Kabeldurchmesser max. = 3mm
Kabeldurchmesser min. = 2.5mm
Material = Messing nickelplattiert
Farbe = Metall
Serie = A1
Schutzart = IP68, IP69K
Betriebstemperatur max. = +100°C
Standards = cULus

EN50262 (metrisches Gewinde). Abgedichtete Kabelverschraubungen – IP68. Die A1-Serie der IP68-Metallkabelverschraubungen von SES ist für den Einsatz mit unarmierten elektrischen Kabeln konzipiert. Die robusten Kabelverschraubungen bieten eine hervorragende Kabelrückhaltung und optimale Zugentlastung, so dass eine absolut wasserdichte Abdichtung jederzeit gewährleistet ist. Die Serie A1 besteht aus vernickeltem Messing mit doppelter Eingangsdichtung und verfügt über eine vollständige Verschraubung, die einen hervorragenden Schutz vor Umwelteinflüssen für härteste Anwendungen bietet. Eigenschaften und Vorteile. • IP68, 10 bar• Messing vernickelt• Wahlweise PG- oder metrisches Gewinde• Geeignet für den Einsatz mit ungeschirmten Kabeln• Ausgezeichnete Vibrationsfestigkeit• Schutz durch Doppeldichtung• Innendichtung aus TPE• NBR-O-Ringe• Großer Temperaturbereich–40 °C bis +100 °C für metrische Gewinde–20 °C bis +100 °C für PG-Gewinde. Anwendungen. Kabelverschraubungen werden in allen Arten von industriellen Anwendungen eingesetzt, um Kabel in elektrische Geräte, Panels und Gehäuse zu klemmen und abzudichten. Sie sind unerlässlich, um sicherzustellen, dass die Kabel richtig montiert und gehalten werden. Einige der häufigsten Einsatzgebiete sind:. • Laborsonden• Messeinrichtungen• Robotik• Lebensmittel und Getränke• Alarmsysteme. Umgebungsbedingungen. Die Metallkabelverschraubungen der Serie SES A1 haben die Eingangsschutz-Einstufung IP68. Damit sind die Kabelverschraubungen gegen Staub und Partikel geschützt und auch bei flachem Untertauchen wasserdicht. Dies macht die Kabelverschraubungen der Serie A1 ideal für den Einsatz in rauen Außenbereichen. • Teilenummer ; 364-6902 364-6902 ist eine M6-Kabelverschraubung mit 2 bis 2,5 mm Kabelaufnahme• Teilenummer ; 364-6924 364-6924 ist eine M6-Kabelverschraubung mit 2,5 bis 3 mm Kabelaufnahme• Teilenummer ; 364-6952 364-6952 ist eine M8-Kabelverschraubung mit 3,5 bis 5 mm Kabelaufnahme• Teilenummer ; 364-6974 364-6974 ist eine M10-Kabelverschraubung mit 4 bis 6 mm Kabelaufnahme• Teilenummer ; 161-2878 161-2878 ist eine PG9-Kabelverschraubung mit 6 bis 8,8 mm Kabelaufnahme• Teilenummer ; 195-1511 195-1511 ist eine PG11-Kabelverschraubung mit 5 bis 12 mm Kabelaufnahme• Teilenummer ; 161-2884 161-2884 ist eine PG13-Kabelverschraubung mit 9 bis 11 mm Kabelaufnahme• Teilenummer ; 204-7168 204-7168 ist eine PG16-Kabelverschraubung mit 8 bis 15 mm Kabelaufnahme• Teilenummer ; 204-7174 204-7174 ist eine PG21-Kabelverschraubung mit 13 bis 16,5 mm Kabelaufnahme• Teilenummer ; 205-1381 205-1381 ist eine PG29-Kabelverschraubung mit 18 bis 25,5 mm Kabelaufnahme
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M6
Kabeldurchmesser max.:
3mm
Kabeldurchmesser min.:
2.5mm
Material:
Messing nickelplattiert
Farbe:
Metall
Serie:
A1
Schutzart:
IP68, IP69K
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Standards:
cULus
Weitere Suchbegriffe: 3646924, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, SES Sterling, A100006030, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SES-Sterling
A8000.06
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.