Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Han E Leistungssteckverbinder, Stecker, 6 Kontakte 2-reihig, 500 V / 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Harting Han E Leistungssteckverbinder, Stecker, 6 Kontakte 2-reihig, 500 V / 16A
Harting Han E Leistungssteckverbinder, Stecker, 6 Kontakte 2-reihig, 500 V / 16A
Artikel-Nr.:
     108EL-3651819
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     0933006260201
EAN/GTIN:
     5059039174454
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
leistungsstecker
Anzahl der Kontakte = 6
Typ = Steckverbindereinsatz
Nennstrom = 16A
Serie = Han E
Größencode Hersteller = 16 A
Betriebsspannung = 500 V
Gender = Male
Anzahl der Reihen = 2
Gewindegröße = M3 x 10
Kontakt-Format = 6P+E

Diese Steckverbinder sollten nicht unter elektrischer Last verbunden oder getrennt werden. Gleiche oder verschiedene Steckverbindertypen in Reihe müssen polarisiert werden, um einen falschen Anschluss zu verhindern. UL, CSA, SEV. Die Crimpzange mit Parallelcrimpung benötigt den Kontaktträger Best.-Nr. ; 114-7920 114-7920. Han E® 16 A Crimp Serie. Harting Kontakteinsätze eignen sich für eine breite Palette von Anwendungen. Die Einsätze werden entsprechend der gewünschten Polzahl und der Nennspannung sowie des Nennstroms ausgewählt. Nennstrom 16 A Betriebsspannung 500 V 6 bis 24-polig Crimpkontakte müssen separat bestellt werden - erhältlich mit 1,5 mm² oder 2,5 mm²
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Typ:
Steckverbindereinsatz
Nennstrom:
16A
Serie:
Han E
Größencode Hersteller:
16 A
Betriebsspannung:
500 V
Gender:
Male
Anzahl der Reihen:
2
Gewindegröße:
M3 x 10
Kontakt-Format:
6P+E
Weitere Suchbegriffe: 3651819, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 0933006260201, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09330006102
ab € 22,07*
Zubehör
Harting
09330006104
ab € 23,32*
Zubehör
Harting
09330006114
ab € 22,93*
Zubehör
Harting
09330006107
ab € 23,88*
Zubehör
Harting
09330006121
ab € 21,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.